Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 012T-W120V (12V / 1A / 12W) Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1000mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D891111
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 012T-W120V (12V / 1A / 12W)
EAN/GTIN:
     4251125201476
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
Universal Festspannungs-Steckernetzgerät mit Primär-Wechselstecker (Traveladaptor). Dadurch ist dieses Netzgerät international einsetzbar. Durch die Zulassung nach EN60601 ist dieses Gerät auch im medizinischen Bereich verwendbar.
Features:
12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1000 mA
12 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Lieferumfang:
Primär Wechselstecker für EU/UK/US/AU + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
40 mm
Länge:
80 mm
Breite:
46 mm
Einsatzort:
Steckdose
Kabellänge:
1.50 m
Gewicht:
170 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Typ:
ATM 012T-W120V (12V / 1A / 12W)
ErP Status:
Step 2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anschluss:
Eurostecker
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: dehner elektronik steckernetzteil, Dehner Elektronik, ATM 012T-W120V (12V / 1A / 12W), trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 25,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,83*
€ 26,80*
€ 3,50*
ab € 31,81*
€ 43,07*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 44,29*
€ 58,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
ETK-3-150-9999
ab € 0,38*
Sonstiges
TRU Components
1593228
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.