Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26497 Einzelader LiYv 1 x 1.50 mm² Dunkelblau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764220-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Helukabel 26497 Einzelader LiYv 1 x 1.50 mm² Dunkelblau 100 m

Einzelader PVC LiY

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiYv · Leiteraufbau: Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung U0: 900 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYv
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Herst.-Teilenr.:
26497
Typ (Hersteller-Typ):
LIYV
Außen-Durchmesser:
2.60 mm
Nennspannung U0:
900 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze verzinnt|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl.5|ツ| feindrähtig|ツ| BS 6360 cl.5|ツ| IEC 60228 cl.5
Prüfspannung(en):
2500 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze, 02050005616681, Helukabel, 26497, einzelader
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 40,60*
€ 53,45*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,68*
€ 53,48*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 60,13*
8 Tage
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 54,17*
€ 69,91*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 46,81*
€ 97,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,13*
€ 71,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,36*
€ 70,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,46*
€ 67,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,03*
€ 63,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,66*
€ 61,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,87*
€ 54,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4587* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.