Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 301-26497 Herst.-Nr.: 26497 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ader-Isolierung: | PVC | Aderkennzeichnung: | nein | RAL-Nummer: | 5010.0 | Leiter-Material: | Cu-Litze verzinnt | Leiter-Klasse: | feindrähtig | Aderfarbe: | dunkelblau | Ader-Zahl: | 1.0 | Leiter-Nennquerschnitt: | 1.5 MMK | Außendurchmesser ca.: | 2.6 MMT | Gewicht ca.: | 0.0 V3 | Flammwidrig: | VDE 0482-332-1-2 | Funktionserhalt: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze, 26497, Einzeladern, SPULE, 1X1.5, QMM, D.BLAU, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, 10026497 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 40,25* | € 53,73* | | | | Lager 301 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 40,41* | € 53,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,98* | € 60,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 46,63* | € 96,96* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 75,46* | € 99,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 301 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4041* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 301 | | Versand: Lager 301 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 560,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|