Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26497 Einzelader LiYv 1 x 1.50mm² Dunkelblau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D815571
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
26497
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.60 mm
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Kabeltyp:
LiYv
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
900 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze, Helukabel, einzelader, feindrähtige einzelader
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 40,25*
€ 53,73*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,41*
€ 53,76*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,98*
€ 60,58*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 46,63*
€ 96,96*
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 99,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,73*
€ 63,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,00*
€ 61,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,79*
€ 61,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,04*
€ 58,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,69*
€ 55,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,87*
€ 54,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,25*
€ 47,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4025* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.