Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29151 Einzelader H07V-K 1 x 2.50 mm² Grau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764300-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29151
EAN/GTIN:
     8032877038581
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Helukabel 29151 Einzelader H07V-K 1 x 2.50 mm² Grau 100 m

Einzelader PVC Dreinorm H07V-K

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
29151
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
4.10 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, h07v-k 1x2,5 grau, h07v-k, h07v-k 2,5mm, Helukabel, 29151, Steuerlitze
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 40,42*
€ 55,12*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,06*
€ 55,13*
2 Tage
2
pro Packung
€ 6,95*
ab € 37,33*
€ 61,75*
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 75,28*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 81,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,38*
€ 96,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,62*
€ 95,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,41*
€ 89,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,88*
€ 85,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,49*
€ 82,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 69,08*
€ 82,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 63,24*
€ 75,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6324* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29215
ab € 2,55*
Ähnlich
Helukabel
29167
ab € 0,62*
Ähnlich
Helukabel
29183
ab € 0,81*
Ähnlich
Helukabel
29199-100
ab € 1,26502*
Ähnlich
Helukabel
29135
ab € 0,207*
Ähnlich
Helukabel
29231
ab € 3,80*
Ähnlich
Helukabel
29247
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.