Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PVC-Schaltlitze, H07V-K, 2,5 mm², AWG 14, grau, Außen-Ø 4,1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 2,5 mm², AWG 14, grau, Außen-Ø 4,1 mm
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 2,5 mm², AWG 14, grau, Außen-Ø 4,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5702
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29151
EAN/GTIN:
     4060892000706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
PVC-Einzelader, 29151, HELUKABEL Die 29151 ist eine PVC-Einzelader für die Installation in Elektroinstallationsrohren, auf oder unter Putz oder ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Nicht geeignet für die direkte Verlegung in Kabelleitern und Kabeltrassen, außer als Potentialausgleichsleitung. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
16.4 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, h07v-k 1x2,5 grau, h07v-k, h07v-k 2,5mm, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 40,42*
€ 55,12*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,06*
€ 55,13*
2 Tage
2
pro Packung
€ 6,95*
ab € 37,33*
€ 61,75*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 75,28*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 81,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,28*
€ 89,5832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,39*
€ 88,5241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,68*
€ 82,9192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,32*
€ 80,1108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,38*
€ 77,8022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,87*
€ 70,0553
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5887* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29215
ab € 2,55*
Ähnlich
Helukabel
29167
ab € 0,62*
Ähnlich
Helukabel
29183
ab € 0,81*
Ähnlich
Helukabel
29199-100
ab € 1,26502*
Ähnlich
Helukabel
29135
ab € 0,207*
Ähnlich
Helukabel
29231
ab € 3,80*
Ähnlich
Helukabel
29247
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.