Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Ring 1x25 mm² GR Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 25 mm², AWG 4, grau, Außen-Ø 10,2 mm
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 25 mm², AWG 4, grau, Außen-Ø 10,2 mm
Artikel-Nr.:
     301-29231
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750 VLT
Nennspannung Uo:
450 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
7001
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
grau
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
25 MMK
Gewicht ca.:
0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel h07v-k 1x25, h07v-k, h07v-k 25mm, 29231, Einzeladern, H07, V-K, RING, 1x25, qmm, GR, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029231
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 4,1994*
€ 5,2194*
2 Tage
65
1
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 6,74*
100
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,12*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,2194*
€ 6,21109
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,1994*
€ 4,99729
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 521,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29215
ab € 2,55*
Ähnlich
Helukabel
29167
ab € 0,62*
Ähnlich
Helukabel
29183
ab € 0,81*
Ähnlich
Helukabel
29199-100
ab € 1,26502*
Ähnlich
Helukabel
29135
ab € 0,207*
Ähnlich
Helukabel
29151-100
ab € 37,33*
Ähnlich
Helukabel
29247
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.