Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 34130 Fernmeldekabel A-2Y(L)2Y 4 x 0.80 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1765055-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Helukabel 34130 Fernmeldekabel A-2Y(L)2Y 4 x 0.80 mm² Schwarz 100 m

Bd Fernmelde-Außenkabel A-2Y(L)2Y

Diese Ortsteilnehmerkabel werden als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermittlungsstellen, oder den Vermittlungsstellen untereinander, sowie als Verbindungskabel in Betriebs- und Industrieanlagen eingesetzt. Zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und -rohren sowie zur Innenverlegung geeignet. Beidseitig PE-copolymerbeschichtetes Aluminiumband (L), das mit dem PE-Außenmantel (2Y)
dauerhaft fest verbunden ist, garantiert eine Wasserdampfsperre und eine Querwasserdichtigkeit.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 11.00 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: PE-Mantel,UV-Beständig,für Erdverlegung geeignet,mit Metermarkierung,Fernmelde-Außenkabel,Schichtenmantel,Massivdraht,Wasserdampfsperre,querwasserdicht · Kabeltyp: A-2Y(L)2Y · Leiteraufbau: Cu-Leiter blank, eindrähtig · Litzenaufbau: Massivdraht (keine Litze) · Meterware: Nein · Nennspannung: 225 V · Normen/Prüfzeichen: nach DIN VDE 0816 · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Prüfspannung(en): Ader/Ader 500 V, Ader/Schirm 2000 V (bis 100 Adern) · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.80 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · weitere Zulassungen, Normen: Fernmelde-Außenkabel nach DIN VDE 0816

Hinweis:
Nicht mehrmalig biegen.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
A-2Y(L)2Y
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.80 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.80 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Kabel-Besonderheiten:
PE-Mantel | UV-Beständig | für Erdverlegung geeignet | mit Metermarkierung | Fernmelde-Außenkabel | Schichtenmantel | Massivdraht | Wasserdampfsperre
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Herst.-Teilenr.:
34130
Typ (Hersteller-Typ):
A-2Y(L)2Y
Nennspannung:
225 V
Außen-Durchmesser:
11.00 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Leiter blank|ツ| eindrähtig
Litzenaufbau:
Massivdraht (keine Litze)
Prüfspannung(en):
Ader/Ader 500 V|ツ| Ader/Schirm 2000 V (bis 100 Adern)
Normen/Prüfzeichen:
nach DIN VDE 0816
Geschirmt:
Nein
weitere Zulassungen, Normen:
Fernmelde-Außenkabel nach DIN VDE 0816
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fernmeldekabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0357*
€ 1,3068*
Lager 102
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0815*
€ 1,3359*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,40*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,84*
6 Tage
4
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 212,73*
€ 248,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,3359*
€ 1,58972
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,3276*
€ 1,57984
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,3215*
€ 1,57259
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,0815*
€ 1,28699
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 133,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.