Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 34130 Telefonkabel A-2Y(L)2Y 4 x 0.80mm² Schwarz 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Helukabel
Helukabel
Artikel-Nr.:
     1039H-94090157079790
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Helukabel 34130 Telefonkabel A-2Y(L)2Y 4 x 0.80mm² Schwarz 100m

Diese Ortsteilnehmerkabel werden als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermittlungsstellen, oder den Vermittlungsstellen untereinander, sowie als Verbindungskabel in Betriebs- und Industrieanlagen eingesetzt. Zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und -rohren sowie zur Innenverlegung geeignet. Beidseitig PE-copolymerbeschichtetes Aluminiumband (L), das mit dem PE-Außenmantel (2Y)
dauerhaft fest verbunden ist, garantiert eine Wasserdampfsperre und eine Querwasserdichtigkeit.

  • Kategorie: Telefonkabel
  • Kabeltyp: A-2Y(L)2Y
  • Anzahl Adern: 4 x
  • Querschnitt (je Ader): 0.80 mm²
  • Querschnitt: 4 x 0.80 mm²
  • Kabel-Besonderheiten: PE-Mantel + UV-Beständig + für Erdverlegung geeignet + mit Metermarkierung + Fernmelde-Außenkabel + Schichtenmantel + Massivdraht + Wasserdampfsperre + querwasserdicht
  • Außen-Ø: 11.00 mm
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Inhalt: 100 m
  • Nennspannung: 225 V
  • Prüfspannung: Ader/Ader 500 V, Ader/Schirm 2000 V (bis 100 Adern)
  • Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10
  • Abgepackt: Ja
  • Meterware: Nein
  • Halogenfrei: Ja
  • Geschirmt: Nein
  • Herst.-Teilenr.: 34130
  • Isolationsmaterial: Polyethylen
  • Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
  • Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C
  • Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C
  • Leiteraufbau: Cu-Leiter blank, eindrähtig
  • Litzenaufbau: Massivdraht (keine Litze)
  • Prüfzeichen: nach DIN VDE 0816
  • Normen: Fernmelde-Außenkabel nach DIN VDE 0816
  • Typ: A-2Y(L)2Y
  • Produkt-Art: Telefonkabel
  • Farbe: schwarz
  • Paarverseilt (Teil 1): Nein
  • Hersteller-Nr.: 34130
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, a-2y(l)2y 2x2x0,8 100 meter, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Helukabel, 34130, fernmeldekabel, fernmelde außenkabel, leitung wasserdampfsperre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0357*
€ 1,3068*
1 Tag
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0815*
€ 1,3359*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,40*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,84*
Lager 1039
4
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 212,73*
€ 248,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,14*
€ 295,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,34*
€ 271,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 223,55*
€ 266,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 217,78*
€ 259,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 214,75*
€ 255,55
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 212,73*
€ 253,15
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 2,1273* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.