Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldekabel A-2Y(L)2Y Bd 2x2x0,8 mm schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Fernmeldekabel A-2Y(L)2Y Bd 2x2x0,8 mm schwarz
Fernmeldekabel A-2Y(L)2Y Bd 2x2x0,8 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-93F6585
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34130
EAN/GTIN:
     4060892261244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Telefonkabel, 34130, HELUKABEL Dieses externe Teilnehmeranschlusskabel wird als Fernmeldeanschlusskabel für die Verbindung des Telefonanschlusses mit der Telefonzentrale oder Vermittlungsstellen sowie für Industrieanlagen verlegt. Dieses Teilnehmeranschlusskabel ist für die Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und Kabelrohren - und auch für die Innenverlegung - geeignet. Das beidseitig mit PE-Copolymer beschichtete Aluminium (Typ L), das mit dem äußeren PE-Mantel verspleißt ist, gewährleistet eine Barriere gegen Wasserdampf und ist diagonal wasserdicht. Auch dieses Kabel ist nicht für Strominstallationen oder Anwendungen, die hohe Stromstärken erfordern, zugelassen. Aufgrund des PE-Außenmantels ist dieses Kabel auch nicht für Brand- und Gefahrenbereiche ohne Schutzmaßnahmen zugelassen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
4
Außendurchmesser:
11 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,8 mm²
Material:
PE
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
bis 70 °C
Gewicht:
0.102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, a-2y(l)2y 2x2x0,8 100 meter, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Fernmeldeanschlusskabel, Fernmeldeanschlussleitung, Fernmeldeleitung, Modularanschlusskabel, Modularkabel, Modularleitung, Modularverbindungskabel, Modularverbindungsleitung, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonkabel, Telefonleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0357*
€ 1,3068*
1 Tag
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0815*
€ 1,3359*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,40*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,84*
6 Tage
4
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 212,73*
€ 248,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.