Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 042-49-VDE-210 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780650-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     042-49-VDE-210
EAN/GTIN:
     4003758042045
Suchbegriffe:
Flachband-Kabelschneider
Flachbandkabel-Schneider
Flachbandkabelschere
Flachbandkabelschneider
NWS 042-49-VDE-210 Kabelschneider

Flachband-Kabelschneider VDE

Ausstattung:
Zum quetschfreien Schneiden von Flachbandkabeln
Verbesserte Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten
Ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden
Präzisionsschneiden für einen glatten und sauberen Schnitt
Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung
Professionelles Design für leichteres Handling bei Dauerbelastung
Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Technische Daten:
Gewicht: 305 g · Material: Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Flachbandkabel Schneidwert: 35 mm · Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidwert: 25 mm.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Marke:
NWS
Material:
Werkzeugstahl
Herst.-Teilenr.:
042-49-VDE-210
Gewicht:
305 g
Produkt-Art:
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere nws, flachbandkabel schneider, kabelschere 210mm, NWS, 042-49-VDE-210, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug, Kabelschneidwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,83*
€ 46,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 34,92*
€ 46,82*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 37,12*
€ 50,57*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 78,20*
€ 98,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.