| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-042-49-VDE-210 Herst.-Nr.: 042-49-VDE-210 EAN/GTIN: 4003758042045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum quetschfreien Schneiden von Flachbandkabeln. Ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden. Präzisionsschneiden für einen glatten und sauberen Schnitt. Optimale Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten. Nachstellbares, verschraubtes Gelenk. Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900. SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung. Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung. Professionelles Design für leichteres Handling bei Dauerbelastung. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 210.00 mm | Bullet 1: | Zum quetschfreien Schneiden von Flachbandkabeln | Bullet 2: | Ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden | Bullet 3: | Präzisionsschneiden für einen glatten und sauberen Schnitt | Bullet 4: | Optimale Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten | Bullet 5: | Nachstellbares, verschraubtes Gelenk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,36* | € 46,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 34,52* | € 46,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,63* | € 52,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 82,14* | € 103,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|