Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Bolzenschneider 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780687-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     156-340
EAN/GTIN:
     4003758156308
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
NWS Bolzenschneider 340 mm

Hebel-Bolzenschneider

Ausstattung:
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Mit auswechselbarem, verschraubtem Messerkopf
Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
Enorme Schneidleistung durch optimale Hebelübersetzung
Schenkel aus Präzisions-Stahlrohr
Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet.

Technische Daten:
Gewicht: 745 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 6 mm · Weitere technische Daten: Rundstahl - 1200 N/mm² Schneidwert in Millimeter: 5.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Marke:
NWS
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schneidwerte (max.) harter Draht:
6 mm
Gewicht:
745 g
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,67*
€ 62,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 47,06*
€ 62,44*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 49,98*
€ 66,31*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 126,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.