Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Bolzenschneider 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780693-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     156-800
EAN/GTIN:
     4003758156803
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
NWS Bolzenschneider 800 mm

Hebel-Bolzenschneider

Ausstattung:
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Mit auswechselbarem, verschraubtem Messerkopf
Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
Enorme Schneidleistung durch optimale Hebelübersetzung
Schenkel aus Präzisions-Stahlrohr
Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet.

Technische Daten:
Gewicht: 4780 g · Produktabmessung, Länge: 800 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 11 mm · Weitere technische Daten: Rundstahl - 1200 N/mm² Schneidwert in Millimeter: 9.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
800 mm
Marke:
NWS
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
11 mm
Gewicht:
4780 g
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 106,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 85,53*
€ 106,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,67*
€ 127,91*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 199,81*
€ 243,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.