Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSP MUTTER-M10-ALPHA Befestigungsmutter Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780978-BP
Hersteller:
     PSP
Herst.-Nr.:
     MUTTER-M10-ALPHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
befestigungsmutter
PSP MUTTER-M10-ALPHA Befestigungsmutter Metall 1 St.

Mutter M10 ALPHA

Technische Daten:
Aufnahme: M10 · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 0.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.25 mm · Produktabmessung, Ø: 13.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 13.8 mm x 2.25 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Ø:
13.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.25 mm
Marke:
PSP
Innen-Durchmesser:
0.75 mm
Farbe:
grau
Aufnahme:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
MUTTER-M10-ALPHA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungsmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PSP, MUTTER-M10-ALPHA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,48*
Lager 102
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,50*
6 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,06*
€ 24,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.