Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSP MUTTER-M10-ALPHA Befestigungsmutter Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D670461
Hersteller:
     PSP
Herst.-Nr.:
     MUTTER-M10-ALPHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
befestigungsmutter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.25 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
13.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MUTTER-M10-ALPHA
Innen-Ø:
0.75 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Aufnahme:
M10
Produkt-Art:
Befestigungsmutter
Weitere Suchbegriffe: PSP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,50*
6 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,06*
€ 24,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.