Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack PSP MUTTER-M10-ALPHA Befestigungsmutter Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124665
Hersteller:
     PSP
Herst.-Nr.:
     MUTTER-M10-ALPHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
befestigungsmutter
25er Pack PSP MUTTER-M10-ALPHA Befestigungsmutter Metall

Kategorie: Befestigungsmutter
Aufnahme: M10
Herstellerfarbe: Metall
Innen-Ø: 0.75 mm
Höhe: 2.25 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 13.8 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: MUTTER-M10-ALPHA
Produkt-Art: Befestigungsmutter
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: MUTTER-M10-ALPHA
EAN: - - - - - - - - -
wird durch Knopf der Serie 49009 komplett verdeckt

Weitere Suchbegriffe: PSP, MUTTER-M10-ALPHA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,50*
Lager 1039
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,06*
€ 24,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.