Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE A Alkoholtester Schwarz 0 bis 4 ‰ Verschiedene Einheiten anzeigbar, Alarm, inkl. Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782044-BP
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     107059
EAN/GTIN:
     4260555216622
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
ACE A Alkoholtester Schwarz 0 bis 4 ‰ Verschiedene Einheiten anzeigbar,Alarm,inkl. Display,Countdown-Funktion

Der ACE A - Ein verlässlicher und besonders leicht bedienbarer Alkoholtester

Elektrochemischer Sensor
Großes LC-Display
Genaueste Ergebnisse
Minimale Messabweichungen
Ein-Knopf-Bedienung

Der Atemalkoholtester ACE A liefert aufgrund seines elektrochemischen Sensors polizeigenaue Ergebnisse mit einer Messtoleranz von ± 0,075‰. Im Gerät ist ein Flow-Sensor zur Bestimmung des Atemvolumens eingebaut, welcher die Alkoholkonzentration in Ihrer Atemluft misst und daraus die Blutalkoholkonzentration berechnet. Dank seiner handlichen Größe und des kompakten Gewichts ist der Alkoholtester der ideale Begleiter zu Veranstaltungen, bei denen Alkohol konsumiert wird. Sie können das Gerät am Morgen danach auch zum Ermitteln Ihres Restalkohols verwenden. Die Bedienung erfolgt über einen einzigen Knopf, der sich vorne am Gerät befindet und durch seine Platzierung von Rechts- und Linkshändern gleich gut erreicht werden kann - einfacher geht es nicht!

Ausstattung:
Elektrochemischer Sensor · Anzeige des Messergebnisses in Promille [‰], mg/L und % BAC ((3-stellig bei ‰ und mg/L bzw. 4-stellig bei % BAC, der angezeigte Messwert gilt 1:1) · Genaueste Ergebnisse und minimale Messabweichungen von höchstens ± 0,075‰ · Handlich und benutzerfreundlich durch Ein-Knopf-Bedienung

Technische Daten:
Alkoholtester-Besonderheiten: Verschiedene Einheiten anzeigbar,Alarm,inkl. Display,Countdown-Funktion · Genauigkeitsklasse (Alkoholtester): 2 (Semiprofessionell) · Gewicht: 84 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kalibrierbar (Ja/Nein): Ja · Messbereich Alkohol (max.): 4 ‰ · Messbereich Alkohol (min.): 0 ‰ · Messtoleranz ±: 0.075 ‰ · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Prüfmethode (Alkoholtester): Elektrochemischer-Sensor · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Inkl. Batterien · 3 Mundstücke · Kurzanleitung (Deutsch & Englisch) · Bedienungsanleitung (Mehrsprachig)

Hinweis:
Der Messwert gilt nur als Anhaltspunkt und dient nicht zur Bestätigung der Fahrtüchtigkeit. Dies gilt auch für das Bedienen von Maschinen oder andere Tätigkeiten, die unter Alkoholeinfluss bedenklich bzw. verboten sind.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 51 x 109 x 18 mm
Kalibrierbar (Ja/Nein):
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
ACE
Genauigkeitsklasse (Alkoholtester):
2 (Semiprofessionell)
Alkoholtester-Besonderheiten:
Verschiedene Einheiten anzeigbar | Alarm | inkl. Display | Countdown-Funktion
Farbe:
schwarz
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Prüfmethode (Alkoholtester):
Elektrochemischer-Sensor
Messtoleranz ±:
0.075 ‰
Messbereich Alkohol (max.):
4 ‰
Messbereich Alkohol (min.):
0 ‰
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Gewicht:
84 g
Produkt-Art:
Alkoholtester
Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholmessgerät ace, alkohol messgerät, ACE, 107059, A, Alkoholtest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 74,89*
€ 4,00*
ab € 55,28*
€ 76,51*
€ 3,50*
ab € 62,55*
€ 80,25*
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 140,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ACE
100074
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.