Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE A Alkoholtester Schwarz 0 bis 4 ‰ Verschiedene Einheiten anzeigbar, Alarm, inkl. Display, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D657111
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     107059
EAN/GTIN:
     4260555216622
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
Der Atemalkoholtester ACE A liefert aufgrund seines elektrochemischen Sensors polizeigenaue Ergebnisse mit einer Messtoleranz von ± 0,075‰. Im Gerät ist ein Flow-Sensor zur Bestimmung des Atemvolumens eingebaut, welcher die Alkoholkonzentration in Ihrer Atemluft misst und daraus die Blutalkoholkonzentration berechnet. Dank seiner handlichen Größe und des kompakten Gewichts ist der Alkoholtester der ideale Begleiter zu Veranstaltungen, bei denen Alkohol konsumiert wird. Sie können das Gerät am Morgen danach auch zum Ermitteln Ihres Restalkohols verwenden. Die Bedienung erfolgt über einen einzigen Knopf, der sich vorne am Gerät befindet und durch seine Platzierung von Rechts- und Linkshändern gleich gut erreicht werden kann - einfacher geht es nicht!
Features:
Elektrochemischer Sensor
Großes LC-Display
Genaueste Ergebnisse
Minimale Messabweichungen
Ein-Knopf-Bedienung
Lieferumfang:
Inkl. Batterien · 3 Mundstücke · Kurzanleitung (Deutsch & Englisch) · Bedienungsanleitung (Mehrsprachig)
Hinweise:
Der Messwert gilt nur als Anhaltspunkt und dient nicht zur Bestätigung der Fahrtüchtigkeit. Dies gilt auch für das Bedienen von Maschinen oder andere Tätigkeiten, die unter Alkoholeinfluss bedenklich bzw. verboten sind.
Weitere Informationen:
Tiefe:
18 mm
Höhe:
109 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
51 mm
Gewicht:
84 g
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kalibrierbar:
Ja
Genauigkeitsklasse:
2 (Semiprofessionell)
Prüfmethode:
Elektrochemischer-Sensor
Messtoleranz ±:
0.075 ‰
Messbereich Alkohol (max.):
4 ‰
Messbereich Alkohol (min.):
0 ‰
Besonderheiten:
Verschiedene Einheiten anzeigbar + Alarm + inkl. Display + Countdown-Funktion
Produkt-Art:
Alkoholtester
Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholmessgerät ace, alkohol messgerät, ACE, A, Alkoholtest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 74,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,28*
€ 76,51*
€ 3,50*
ab € 62,55*
€ 80,25*
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 140,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ACE
100074
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.