Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Linie Grün 10 mW FP-L-520-10-50-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782857-BP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3024630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie grün
FLEXPOINT Linienlaser Grün, 50 °, Gauß-Linie

Grün
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Helle dünne Linie, Grün, kollimiert. Linie mit 50 °-Öffnungswinkel und Gaußverteilung der Leistung.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 50 mm · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Betriebsstrom: 100 mA · Fokussier-Eigenschaft: Kollimiert · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 10 mW · Produkt-Art: Lasermodul · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 11.5 mm · Strahldivergenz: 1 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ: FP-L-520-10-50-C · Weitere technische Daten: Arbeitsabstand: 50 mm bis unendlich · Wellenlänge: 520 nm · Öffnungswinkel: 50 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 11.5 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
11.5 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
Laser Components
Wellenlänge:
520 nm
Farbe:
grün
Fokussier-Eigenschaft:
Kollimiert
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
50 °
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
50 mm
Leistung:
10 mW
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
FP-L-520-10-50-C
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsstrom:
100 mA
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, laserdiodenmodul grün, Laser Components, 3024630, FP-L-520-10-50-C, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,93*
€ 332,78*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 276,36*
€ 332,79*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 534,92*
€ 617,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,79*
€ 396,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,31*
€ 391,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laser Components
2007488
ab € 56,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.