Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Laser Components Lasermodul Linie Grün 10mW FP-L-520-10-50-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser
Laser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124587
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3024630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserdiodenmodul grün
Laser Components Lasermodul Linie Grün 10mW FP-L-520-10-50-C

Grün
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Helle dünne Linie, Grün, kollimiert. Linie mit 50 °-Öffnungswinkel und Gaußverteilung der Leistung.

Kategorie: Lasermodul
Typ: FP-L-520-10-50-C
Abstrahl-Charakteristik: Linie
Fokussier-Eigenschaft: Kollimiert
Herstellerfarbe: Grün
Wellenlänge: 520 nm
Laser-Klasse: 2
Öffnungswinkel: 50 °
Strahldivergenz: 1 mrad
Arbeitsabstand: 50 mm
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Betriebsstrom: 100 mA
Temperaturbereich: 0 - 50 °C
Max. Temperatur: 50 °C
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Länge (Tiefe): 70 mm
Min. Temperatur: 0 °C
Farbe: grün
Produkt-Art: Lasermodul
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.5 mm
Leistung (Details): 10 mW
Hersteller-Nr.: 3024630
EAN: - - - - - - - - -
Arbeitsabstand: 50 mm bis unendlich

Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodul linie, Laser Components, 3024630, FP-L-520-10-50-C, LASER, LASER Modul, laser module
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,73*
€ 332,17*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 276,99*
€ 332,18*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 536,05*
€ 618,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,65*
€ 736,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,14*
€ 718,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,26*
€ 673,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,78*
€ 660,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,05*
€ 637,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laser Components
2007488
ab € 56,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.