Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Kreuz Grün 7 mW ILM12F-DOE-520-7-289-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782865-BP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3024624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Laser Components Lasermodul Kreuz Grün 7 mW ILM12F-DOE-520-7-289-F

ILM12F Kreuzlaser Grün, 15 °, industrietauglich, M12, IP54

Grün
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Kreuz

Grünes Kreuz , fokussierbar. Öffnungswinkel 15 °. Robustes Industriegehäuse aus Edelstahl mit IP54 und Außengewinde, Versorgungsspannung bis 30 V.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Kreuz · Arbeitsabstand: 50 mm · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Betriebsstrom: 100 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fokussierbar · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 7 mW · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ: ILM12F-DOE-520-7-289-F · Weitere technische Daten: Arbeitsabstand: 50 mm bis unendlich · Wellenlänge: 520 nm · Öffnungswinkel num: 15 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen). Stecker und Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 68 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Marke:
Laser Components
Wellenlänge:
520 nm
Farbe:
grün
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Kreuz
Öffnungswinkel num:
15 °
Arbeitsabstand:
50 mm
Leistung:
7 mW
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
ILM12F-DOE-520-7-289-F
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsstrom:
100 mA
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: laser components lasermodul kreuz grün, kreuzlaser, laserdiodenmodul grün, Laser Components, 3024624, ILM12F-DOE-520-7-289-F, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,13*
€ 332,78*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 276,68*
€ 332,79*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 533,83*
€ 617,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,79*
€ 396,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,31*
€ 391,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
1404644
ab € 11,60*
Sonstiges
Phoenix Contact
1420003
ab € 7,90*
Sonstiges
Belden
43774-1
ab € 15,33*
Sonstiges
Binder
09-3432-700-04
ab € 7,83*
Sonstiges
Laser Components
3026258
ab € 57,40*
Sonstiges
Lumberg Automation
11349-1
ab € 8,62*
Sonstiges
Lumberg Automation
11437-1
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.