Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Kreuz Grün 7mW ILM12F-DOE-520-7-289-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D656831
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3024624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Grünes Kreuz , fokussierbar. Öffnungswinkel 15 °. Robustes Industriegehäuse aus Edelstahl mit IP54 und Außengewinde, Versorgungsspannung bis 30 V.
Features:
Grün
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Kreuz
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen). Stecker und Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
7 mW
Länge:
68 mm
Farbe:
grün
Typ:
ILM12F-DOE-520-7-289-F
Betriebsstrom:
100 mA
Durchmesser:
12 mm
Temperaturbereich:
0 - 50 °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Wellenlänge:
520 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Herstellerfarbe:
Grün
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Kreuz
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Öffnungswinkel:
15 °
Arbeitsabstand:
50 mm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: laser components lasermodul kreuz grün, kreuzlaser, laserdiodenmodul grün, Laser Components, ILM12F-DOE-520-7-289-F, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 270,62*
€ 329,11*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 276,33*
€ 329,12*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 535,29*
€ 615,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,07*
€ 383,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
1404644
ab € 11,54*
Sonstiges
Belden
43774-1
ab € 15,36*
Sonstiges
Binder
09-3432-700-04
ab € 8,36*
Sonstiges
Laser Components
3026258
ab € 57,25*
Sonstiges
Lumberg Automation
11349-1
ab € 8,66*
Sonstiges
Lumberg Automation
11437-1
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.