Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Kreuz Grün 7mW ILM12F-DOE-520-7-289-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser
Laser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124606
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3024624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Laser Components Lasermodul Kreuz Grün 7mW ILM12F-DOE-520-7-289-F

Grün
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Kreuz

Grünes Kreuz , fokussierbar. Öffnungswinkel 15 °. Robustes Industriegehäuse aus Edelstahl mit IP54 und Außengewinde, Versorgungsspannung bis 30 V.

Kategorie: Lasermodul
Typ: ILM12F-DOE-520-7-289-F
Abstrahl-Charakteristik: Kreuz
Fokussier-Eigenschaft: Fokussierbar
Herstellerfarbe: Grün
Wellenlänge: 520 nm
Laser-Klasse: 2
Öffnungswinkel: 15 °
Arbeitsabstand: 50 mm
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Betriebsstrom: 100 mA
Temperaturbereich: 0 - 50 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12 mm
Leistung (Details): 7 mW
Max. Temperatur: 50 °C
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Länge (Tiefe): 68 mm
Min. Temperatur: 0 °C
Farbe: grün
Produkt-Art: Lasermodul
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Hersteller-Nr.: 3024624
EAN: - - - - - - - - -
Arbeitsabstand: 50 mm bis unendlich

Weitere Suchbegriffe: laser components lasermodul kreuz grün, kreuzlaser, laserdiodenmodul grün, Laser Components, 3024624, ILM12F-DOE-520-7-289-F, LASER, LASER Modul, laser module
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,62*
€ 329,11*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 276,33*
€ 329,12*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 535,29*
€ 615,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,83*
€ 732,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,72*
€ 706,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,26*
€ 665,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,73*
€ 654,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,29*
€ 637,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
1404644
ab € 11,54*
Sonstiges
Belden
43774-1
ab € 15,36*
Sonstiges
Binder
09-3432-700-04
ab € 8,36*
Sonstiges
Laser Components
3026258
ab € 57,25*
Sonstiges
Lumberg Automation
11349-1
ab € 8,66*
Sonstiges
Lumberg Automation
11437-1
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.