Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 600N-24-SB Ring-Maulschlüssel 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1783080-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-24-SB
EAN/GTIN:
     4000896212736
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Hazet 600N-24-SB Ring-Maulschlüssel 24 mm

Ring-Maulschlüssel 600N, Sw 24 mm

Ring-Maulschlüssel in langer schlanker Ausführung und Schaft mit extra stabilem Hazet-Doppel-T-Profil. Mit verchromter Oberfläche und poliertem Kopf.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3113-A · Material-Eigenschaft: verchromt,poliert · Produktabmessung, Länge: 328 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 24 mm · Weitere technische Daten: Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
328 mm
Marke:
Hazet
Material-Eigenschaft:
verchromt | poliert
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
DIN-Norm:
DIN 3113-A
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, hazet ring- maulschlüssel sw24, gabelringschlüssel verchromt, gabelringschlüssel sw24, Hazet, 600N-24-SB, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,90*
€ 32,06*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,98*
€ 32,08*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,38*
€ 34,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,75*
€ 36,71*
€ 3,50*
ab € 41,36*
€ 54,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.