| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1819217-BP Herst.-Nr.: T5520 EAN/GTIN: 5013969244700 |
| |
|
| | |
| Einziehband SPIRA-FLEX, 20 m T5520 C.K 1 St.
Einziehband SPIRA-FLEX, 20 m
Innovatives Spiralkabel reduziert die Reibung insbesondere bei längeren Strecken erheblich. Aus Polyethylenterephtalat (PET) mit spiralförmigem Profil hergestellt, hochflexibel. Knickt nicht und dreht sich wesentlich weniger in sich selbst auf als Nylon oder Metallbänder. Mit MightyRods Zubehör kompatibel. Robustes Kunststoffgehäuse für bequemes Aufwickeln, Lagerung und Transport.
Technische Daten: Material: Polyethylenterephthalat · Produktabmessung, Länge: 20 m · Produktabmessung, Ø: 4 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4 mm x 20 m | Produktabmessung, Ø: | 4 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 m | Marke: | C.K | Material: | Polyethylenterephthalat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,19* | € 49,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,75* | € 49,19* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,98* | € 49,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,10* | € 55,24* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,82* | € 55,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|