| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2755467 Herst.-Nr.: T5520 EAN/GTIN: 5013969244700 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = PET Länge = 20m Drahtform = Rund Drahtstärke = 4mm Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | PET | Länge: | 20m | Drahtform: | Rund | Drahtstärke: | 4mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 20m, kabeleinziehband, 2755467, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Zugdrähte & -einziehhilfen, CK, T5520, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Draw Wires & Fish Tapes |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,19* | € 49,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,75* | € 49,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,98* | € 49,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,10* | € 55,24* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,82* | € 55,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|