Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehband SPIRA-FLEX, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einziehband SPIRA-FLEX, 20 m
Einziehband SPIRA-FLEX, 20 m
Einziehband SPIRA-FLEX, 20 m
Einziehband SPIRA-FLEX, 20 m
Artikel-Nr.:
     4502-03L4874
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5520
EAN/GTIN:
     5013969244700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
- Innovatives Spiralkabel reduziert die Reibung insbesondere bei längeren Strecken erheblich - Aus Polyethylenterephtalat (PET) mit spiralförmigem Profil hergestellt, hochflexibel - Knickt nicht und dreht sich wesentlich weniger in sich selbst auf als Nylon oder Metallbänder - Mit MightyRods Zubehör kompatibel - Robustes Kunststoffgehäuse für bequemes Aufwickeln, Lagerung und Transport - Durchmesser: 4 mm - Länge: 20 Meter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einziehband
Durchmesser:
4 mm
Inhalt:
1 Führungsfeder
Reichweite:
20 m
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,00*
€ 49,62*
€ 8,95*
ab € 36,78*
€ 49,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,63*
€ 50,53*
€ 6,90*
ab € 40,41*
€ 55,95*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 58,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.