Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Reflexions-Lichtschranke SA1U-P07M SA1U-P07M Polarisationsfilter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182207-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-P07M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Idec Reflexions-Lichtschranke SA1U-P07M SA1U-P07M Polarisationsfilter 1 St.

Reflexions-Lichtschranke polarisiert

Die Reflexions-Lichtschranke arbeitet mit einem Reflektor und kann auch Objekte mit spiegelnden Oberflächen erkennen. Aufgrund des integrierten Störschutzes können zwei Geräte direkt nebeneinander installiert werden. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): Polarisationsfilter · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 7 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Relaiskontakt: 250 V/AC/30 V/DC (ohmsche Last), 3 A

Lieferumfang:
Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung · Reflektor 51 x 72 mm.

Hinweis:
Zulassungen: c-UL-us gelistet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25 x 67.5 x 85 mm
Produktabmessung, Tiefe:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
67.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Idec
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Lichtschranken):
Polarisationsfilter
Typ (Hersteller-Typ):
SA1U-P07M
Reichweite max. (im Freifeld):
7 m
Reichweite min. (im Freifeld):
0.2 m
Betriebsspannung min.:
12 V/DC | 24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12|ツ| 24 - 240|ツ| 240 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Idec, SA1U-P07M, 179-5335, allspannungs-lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,22*
€ 68,44*
€ 8,95*
ab € 56,49*
€ 73,48*
Frei Haus
ab € 59,70*
€ 75,27*
€ 6,90*
ab € 81,97*
€ 104,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 109,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.