Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 225 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826731-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75733
EAN/GTIN:
     4211125757335
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 225 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß

Beurer GS 225 Glaswaage

Unsichtbares Display: erscheint nur bei Messung
Moderne Dot-Matrix-Anzeige
Tragkraft bis 180 kg

Mit Ihrem modernen Design und der Dot-Matrix-Anzeige ist die GS 225 White Glaswaage nicht nur für die Gewichtskontrolle geeignet, sondern passt auch perfekt in jedes Badezimmer. Das magische Display im Dot-Matrix-Look wird erst beim Betreten sichtbar. Die Messwerte erscheinen auf dem Display mit einer Ziffernhöhe von 27 mm und können individuell in kg/lb/st umgestellt werden. Das Sicherheitsglas hält problemlos einer Last von 180 kg stand. Zur bequemen und energiesparenden Nutzung verfügt die Körperwaage über eine automatische Ein- und Abschaltfunktion.

Ausstattung:
Trittfläche aus Sicherheitsglas
Ziffernhöhe: 27 mm
Umstellung von kg/lb/st
Überlastungsanzeige
Ein- und Abschaltautomatik
Inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 1.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Waage GS225 (inkl. Batterien),Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
weiß
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Stromversorgung (Details):
3x AAA Microbatterie
Wägebereich (max.):
180 kg
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, personenwaage digital, 04211125757335, Beurer, 75733, GS 225, Körperwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,27*
€ 32,90*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 32,91*
€ 5,00*
ab € 27,35*
€ 36,16*
€ 3,90*
ab € 28,09*
€ 37,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,27*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.