Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaswaage GS 225 White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glaswaage GS 225 White
Glaswaage GS 225 White
Artikel-Nr.:
     3517K-18953845
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     757.33
EAN/GTIN:
     4211125757335
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer

Glaswaage GS 225 White

Unsichtbares Display: erscheint nur bei Messung, Moderne Dot-Matrix-Anzeige, Trittfläche aus Sicherheitsglas, Ziffernhöhe: 27 mm, Überlastungsanzeige, Ein- und Abschaltautomatik, inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA, Gewicht: ca. 1,5 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Anzeigeart:
digital
Messwertunterteilung:
100 g
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Mit Memory-Funktion:
nein
Körperfettanalyse:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: personenwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 33,41*
€ 4,00*
ab € 22,38*
€ 33,41*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,25*
€ 36,19*
€ 3,90*
ab € 28,17*
€ 37,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,32*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.