Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 225 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C584291
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75733
EAN/GTIN:
     4211125757335
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Mit Ihrem modernen Design und der Dot-Matrix-Anzeige ist die GS 225 White Glaswaage nicht nur für die Gewichtskontrolle geeignet, sondern passt auch perfekt in jedes Badezimmer. Das magische Display im Dot-Matrix-Look wird erst beim Betreten sichtbar. Die Messwerte erscheinen auf dem Display mit einer Ziffernhöhe von 27 mm und können individuell in kg/lb/st umgestellt werden. Das Sicherheitsglas hält problemlos einer Last von 180 kg stand. Zur bequemen und energiesparenden Nutzung verfügt die Körperwaage über eine automatische Ein- und Abschaltfunktion.
Features:
Unsichtbares Display: erscheint nur bei Messung
Moderne Dot-Matrix-Anzeige
Tragkraft bis 180 kg
Lieferumfang:
Waage GS225 (inkl. Batterien) + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
weiß
Breite:
300 mm
Gewicht:
1.5 kg
Max. Wiege-Kapazität:
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung (Details):
3x AAA Microbatterie
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, 04211125757335, Beurer, GS 225, Körperwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 24,66*
€ 33,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,38*
€ 33,41*
€ 5,00*
ab € 27,25*
€ 36,19*
€ 3,90*
ab € 28,17*
€ 37,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,32*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.