Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407472 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 2.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827538-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407472
EAN/GTIN:
     4046356776691
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Phoenix Contact 1407472 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 2.00 m Polzahl: 8 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MSX/ 2,0-94F/R4AC SCO - 1407472

Netzwerkkabel NBC-MSX/2,0-94F/R4AC SCO

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Herstellerfarbe: Grau · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 2.00 m · Kodierung: X · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
X
Farbe:
grau
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1407472
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MSX/ 2|ツ|0-94F/R4AC SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Crossoverkabel, Cat6, Kat6, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, patch-kabel grau 2m, patch kabel, patch-kabel 2m, Phoenix Contact, 1407472, NBC-MSX/ 2, 0-94F/R4AC SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,70*
€ 37,20*
€ 5,00*
ab € 28,84*
€ 37,33*
€ 3,90*
ab € 30,12*
€ 38,89*
€ 4,00*
ab € 30,87*
€ 40,48*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 51,16*
€ 65,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1417430
ab € 21,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1417443
ab € 23,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.