Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407474 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 10.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827540-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407474
EAN/GTIN:
     4046356776738
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Phoenix Contact 1407474 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 10.00 m Polzahl: 8 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MSX/10,0-94F/R4AC SCO - 1407474

Netzwerkkabel NBC-MSX/10.0-94F/R4AC SCO

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Herstellerfarbe: Grau · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 10.00 m · Kodierung: X · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
X
Farbe:
grau
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1407474
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MSX/10|ツ|0-94F/R4AC SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patch-kabel 10m grau, patch kabel, patch-kabel 10m, Phoenix Contact, 1407474, NBC-MSX/10, 0-94F/R4AC SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,10*
€ 66,57*
€ 5,46*
ab € 53,36*
€ 66,90*
Frei Haus
ab € 55,69*
€ 69,49*
€ 4,00*
ab € 57,23*
€ 72,12*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 93,28*
€ 113,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1414412
ab € 27,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1414586
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 7,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.