Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407484 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 2.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1827541-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407484
EAN/GTIN:
     4046356777636
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Phoenix Contact 1407484 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung 2.00 m Polzahl: 8 1 St.

Netzwerkkabel - NBC-MSX/ 2,0-94F/MSX SCO - 1407484

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 2 m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12 SPEEDCON · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Blau · Kabellänge: 2.00 m · Kodierung: X · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Blau
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
X
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12 SPEEDCON
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1407484
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MSX/ 2|ツ|0-94F/MSX SCO
Nennspannung:
48 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Crossoverkabel, Cat6, Kat6, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, kat 6 2m schwarz, anschlussleitung, anschlußleitung 2m, Phoenix Contact, 1407484, NBC-MSX/ 2, 0-94F/MSX SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,62*
€ 47,40*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,20*
€ 48,01*
€ 5,46*
ab € 37,45*
€ 48,23*
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 50,24*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 83,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1417430
ab € 21,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1417443
ab € 23,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 7,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.