Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Halbleiterrelais 2905214 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1830535-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905214
EAN/GTIN:
     4046356927567
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Phoenix Contact Halbleiterrelais 2905214 1 St.

SOLID-STATE-RELAIS 2905214

PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-Relais inkl. Bypassrelais mit Schraubanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Phoenix Contact
Typ (Hersteller-Typ):
PLC-HSC-24DC/230AC/10
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, phoenix contact leistungsrelais, industrierelais, Phoenix Contact, 2905214, PLC-HSC-24DC/230AC/10, Solid-State-Relaismodul, elektronisches relais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,32*
€ 57,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,36*
€ 57,30*
Frei Haus
ab € 47,52*
€ 58,96*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,31*
€ 60,32*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 78,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,823*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,833*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5298*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,683*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,0933*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1472*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,43194*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,9985*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.