Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 921.012 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838509-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     921.012
EAN/GTIN:
     4016514012176
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Bachmann 921.012 Reiseadapter

Bachmann 921.012 Weiß Netzstecker-Adapter

Bachmann 921.012. Nennstrom: 10 A, Produktfarbe: Weiß, Geschlecht: Männlich/Weiblich

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 16 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: J · Netzstecker-Typ am Gerät: F · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Deutschland · Reiseziele - Land: Schweiz · USB-Anschluss: Nein

Weitere Informationen:
Marke:
Bachmann
Netzstecker-Typ am Gerät:
F
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
J
Nennstrom (max.) (Details):
16 A
Betriebsspannung (Details):
250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Deutschland
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Deutschland
Reiseziele - Land:
Schweiz
Reiseziel - Land:
Schweiz
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,86*
€ 6,86*
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,91*
2 Tage
60
€ 6,40*
ab € 5,01*
€ 7,04*
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,19*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.