Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 381.241S Steckdosenleiste Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839270-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.241S
EAN/GTIN:
     4016514038664
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 381.241S Steckdosenleiste Weiß Schutzkontakt 1 St.

Bachmann Selly Steckdosenleiste 6xSchutzkontakt weiß 1.4m - Steckdosenleiste

Bachmann 381.241S. Anzahl AC Anschlüsse: 6 AC-Ausgänge, Produktfarbe: Weiß, Material: Kunststoff. Kapazität: 3600 W. Gewicht: 450 g. Abmessungen (BxTxH): 41 x 370 x 56 mm

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 2500 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
2500 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
UKCA-konform:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 6,66*
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,70*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 5,08*
€ 6,82*
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 6,84*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.