Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose LM Schaltschrankheizungs-Thermostat TER-9 230 V/AC 2 Wechsler (L x B x H) 90 x 35.5 x 64 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183984-BP
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     TER-9
EAN/GTIN:
     8595188124478
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Gehäuse-Zubehör
Rose LM Schaltschrankheizungs-Thermostat TER-9 230 V/AC 2 Wechsler (L x B x H) 90 x 35.5 x 64 mm 1 St.

Digitales Multifunktionsthermostat mit 2 Temperatureingängen

Digitalthermostat mit 6 Funktionen und eingebauter Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm. Umfassende Steuerung der Warmwasserzubereitung und Heizung im Haus oder der Solaranlage. 2 unabhängige Thermostate in einem System mit 2 Temperatureingängen und 2 spannungsfreien Ausgängen (je 1 Wechsler). Flexibel und universal einsetzbar, beinhaltet alle üblichen Thermostatfunktionen. Überwachung der Fühler (Kurzschluss oder Abklemmen). Programmierung der Ausgangsfunktion. Kalibrierung der Fühler je nach Referenztemperatur. Die Thermostate sind der Schaltuhr untergeordnet. Beleuchtetes LCD Display, Stromversorgung galvanisch getrennt, Betriebsspannung 230 V/AC. Befestigung auf DIN Hutschiene, Gehäuse mit plombierfähiger Abdeckung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Einstellbereich (max.) (Temperatur): +110 °C · Einstellbereich (min.) (Temperatur): -40 °C · Fühlertyp: NTC · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Montageart: Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 35.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schaltleistung (max.): 2500 VA,240 W · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP40 (Front) · Weitere technische Daten: Temperaturdifferenz: (einstellbar) 1 - 50 °C · Hysterese: (einstellbar) 0,5 - 50 K · Messgenauigkeit: 5 % · Wiederholgenauigkeit: <0,5 °C · Temperaturabhängigkeit: <0,1 % · Ausführung Fühler: NTC-Fernfühler 12 KΩ bei 25 °C Typ TZ · Montage: Clip für Hutschiene (DIN EN 60715) · Ausführung: 2 unabhängige Thermostate, 2 spannungsfreie Ausgänge

Hinweis:
Passende Fernfühler Typ TZ bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 35.5 x 64 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
35.5 mm
Marke:
Rose LM
Schutzart:
IP40 (Front)
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Fühlertyp:
NTC
Typ (Hersteller-Typ):
TER-9
Montageart:
Hutschiene
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Einstellbereich (max.) (Temperatur):
+110 °C
Einstellbereich (min.) (Temperatur):
-40 °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Schaltleistung (max.):
2500 VA | 240 VA
Produkt-Art:
Schaltschrankheizungs-Thermostat
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, digitalthermostat hutschiene, gehäuse, zubehör, 8595188146982, Rose LM, TER-9, Schaltschrank Thermostate
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 176,38*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 143,35*
€ 176,39*
Frei Haus
ab € 183,97*
€ 220,33*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 282,41*
€ 335,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RO/SE
TZ-12
ab € 42,48*
Sonstiges
RO/SE
TZ-3
ab € 21,67*
Sonstiges
RO/SE
TZ-6
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.