Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachsteuergerät Kaiser Nienhaus 331070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1840983-BP
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     331070
EAN/GTIN:
     4260005857580
Suchbegriffe:
04260005857580
Kaiser Nienhaus
331070
Mehrfachsteuergerät Kaiser Nienhaus 331070

Mehrfachsteuergerät für Rollläden und Jalousien, umstellbar

Umstellbar von Rollladen- auf Jalousiebetrieb
Trennung von Last- und Schaltkreis
Passend für die tiefe Schalterdose

Das Steuergerät eignet sich ideal als Vor-Ort-Trennrelais in Anlagen mit Zentral- und Einzelbefehl. Das Gerät bietet die Möglichkeit, Rollläden und auch Jalousien mit allen Annehmlichkeiten zu steuern. Der Zentralbefehl arbeitet im Totmannbetrieb, da dieser ohnehin meistens von einer zentralen Zeitschaltuhr geschaltet wird. Der Einzelbefehl ist einfach von Rollladenbetrieb auf Jalousiebetrieb umzustellen. Angesteuert wird das Gerät über 230-V-Befehle. Eine separate Spannungsversorgung ist notwendig.

Ausstattung:
Für 230-V-Motoren · Ansteuerbar über 2 x 230-V-Befehle · Mit praktischen Steckklemmen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23 mm · Weitere technische Daten: Steuerspannung: 230 V · Max. Schaltleistung: 2 A · Umschaltpause: 0,4 Sek. · Motorlaufzeit (Rollladenfunktion): 120 Sek. · Motorlaufzeit (Jalousiefunktion): Tastimpuls mehr als 2 Sek.: 120 Sek.; Tastimpuls kürzer als 2 Sek.: Tippbetrieb

Lieferumfang:
Mehrfachsteuergerät,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 45 x 23 mm
Produktabmessung, Tiefe:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kaiser Nienhaus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Mehrfachsteuergerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,53*
€ 30,84*
€ 4,00*
ab € 24,27*
€ 34,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,31*
€ 34,38*
€ 5,00*
ab € 26,23*
€ 35,74*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.