Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachsteuergerät 230V, UP-Ausführung 331070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachsteuergerät 230V, UP-Ausführung 331070
Mehrfachsteuergerät 230V, UP-Ausführung 331070
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82597953
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     331070
EAN/GTIN:
     4260005857580

Mehrfachsteuergerät 230V, UP-Ausführung 331070

Mit diesem Mehrfachsteuergerät können sehr einfach komfortable Gruppensteuerungenaufgebaut werden. Es handelt sich um ein intelligentes Steuergerät für einen Motor mit zwei Steuereingängen. Die Vor-Ort-Bedienung des Gerätes kann mit einem Knopf am Gehäuse in wenigen Sekunden vom Rollladenbetrieb (120 Sekunden Selbsthaltung nach Tastbefehl) auf Jalousiebetrieb (Tippbetrieb bei Tastbefehl < 1 Sekunde
120 Sekunden Selbsthaltung bei Tastbefehl >1 Sekunde) umgestellt werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Zentraleingang:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
1
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,40*
€ 31,08*
€ 4,00*
ab € 24,21*
€ 34,47*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,17*
€ 34,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,25*
€ 35,86*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 26,31*
€ 36,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.