Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachsteuergerät UP 230V Selbsthaltung, f. Rollläden/Jalousien 331070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3186498
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     331070
EAN/GTIN:
     4260005857580
Suchbegriffe:
Rollladensteuerung
Elektronische Rollladensteuerung
Steuerungssystem
Rollladen-Steuerungssystem
Mit diesem Mehrfachsteuergerät können sehr einfach komfortable Gruppensteuerungenaufgebaut werden. Es handelt sich um ein intelligentes Steuergerät für einen Motor mit zwei Steuereingängen. Die Vor-Ort-Bedienung des Gerätes kann mit einem Knopf am Gehäuse in wenigen Sekunden vom Rollladenbetrieb (120 Sekunden Selbsthaltung nach Tastbefehl) auf Jalousiebetrieb (Tippbetrieb bei Tastbefehl < 1 Sekunde; 120 Sekunden Selbsthaltung bei Tastbefehl >1 Sekunde) umgestellt werden. Der Zentralbefehl arbeitet immer im Totmannbetrieb und hat die höhere Priorität. Als Bedienelement können Taster, Schalter oder Zeitschaltuhren eingesetzt werden. Die Steuer- und Versorgungsspannung beträgt 230V (50Hz). Die praktischen Steckklemmen können einfach fixiert und wieder gelöst werden. Mit einer Bautiefe von gerade einmal 23mm ist das Gerät ideal für den Einsatz in Unterputzdosen geeignet. Abmessungen: 48x45x23mm Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Bemessungsstrom: 2 A, Anzahl der anschließbaren Motoren: 1, Nebenstelleneingang: true, Zentraleingang: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
KAISER NIENHAUS Komf.& Technik GmbH
Produkt Typ:
331070
Weitere Suchbegriffe: Jalousie-Gruppensteuerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,40*
€ 31,08*
€ 4,00*
ab € 24,21*
€ 34,47*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,17*
€ 34,48*
€ 5,46*
ab € 26,25*
€ 35,86*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 26,31*
€ 36,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.