Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ442N Rangierkanal 1 St. Reinweiß (RAL 9010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845394-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ442N
EAN/GTIN:
     3250612778027
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
HAGER FZ442N Schaltkastenzubehör

IP44/55
Kunststoff
2-feldig

Hager Kabelrangierkanal 2-feldig aufsteckbar

Ausstattung:
Kanalprofil mit Sollbruchstellen
Steckbare und verschiebbare Profilhalter mit Putzausgleich
Rastnasen für Verteilerschränke
zwei Profilhalter bis 800mm
drei Profilhalter bis 1300mm
Aufsteckbare Endkappen für links und rechts

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Rangierkanal · Produktabmessung, Höhe: 176 mm · Produktabmessung, Länge: 550 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
176 mm
Produktabmessung, Länge:
550 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Rangierkanal
Weitere Suchbegriffe: hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Hager, FZ442N, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,62*
€ 68,53*
1 Tag
37
€ 5,90*
ab € 53,14*
€ 69,20*
2 Tage
127
€ 4,95*
ab € 54,25*
€ 70,58*
2 Tage
52
€ 6,40*
ab € 54,41*
€ 70,78*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 76,79*
€ 98,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,11*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,32*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.