Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6796773 VDE Telefonzange 40° gebogen 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265591-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6796773
EAN/GTIN:
     4064161071718
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
TOOLCRAFT TO-6796773 VDE Telefonzange 40° gebogen 200 mm

VDE FLACHRUNDZANGE 40° GEWINKELT ABGEW

Mit 2-Komponentengriff und gehärteten Schneiden ca. 58 - 62 HRC. Zangenkopf abgewinkelt und mit polierter Oberfläche.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Backenform: 40° gebogen · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Backenform:
40° gebogen
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Herst.-Teilenr.:
TO-6796773
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.6 mm
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Telefonzange
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
343
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 24,39*
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 24,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.