Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6768522 VDE Flachrundzange Gerade 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2256174-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6768522
EAN/GTIN:
     4064161044392
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
TOOLCRAFT TO-6768522 VDE Flachrundzange Gerade 200 mm

VDE FLACHRUNDZANGE GERADE

Mit 2-Komponentengriff und gehärteten Schneiden ca. 58 - 62 HRC. Zangenkopf gerade und mit polierter Oberfläche.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Herst.-Teilenr.:
TO-6768522
Schneidwerte (max.) piano Draht:
1.6 mm
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Flachrundzange
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,56*
€ 23,09*
Lager 102
370
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 23,10*
€ 7,95*
ab € 19,36*
€ 28,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.