Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD32A1 Reihenklemme Anzahl Reihen 3 Weinrot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845574-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD32A1
EAN/GTIN:
     3250616140967
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
HAGER UD32A1 Baustein, universN

Baustein, universN
Für Reihenklemmen waagerecht

univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 3 · Herstellerfarbe: Weinrot · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reihenklemme · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 500 x 450 x 125 mm
Herstellerfarbe:
Weinrot
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
Hager
Farbe:
rot
Anzahl Reihen:
3
Produkt-Art:
Reihenklemme
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, 03250616140967, Hager, UD32A1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,01*
€ 82,80*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 67,67*
€ 83,62*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,02*
€ 85,24*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 69,35*
€ 85,64*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 98,50*
€ 119,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
JP002
ab € 3,84*
Zubehör
Hager
KJ02B
ab € 26,83*
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,50*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,79*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,93*
Zubehör
Hager
UZ52A1
ab € 10,48*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,62*
Zubehör
Hager
KJ02G
ab € 29,34*
Zubehör
Hager
KJ02AN
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.