Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LH - Ludwig Heer CHEF´S-PROBE-S-800-1.5 Temperatur-Messgerät -200 - 450 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848361-BP
Hersteller:
     LH - Ludwig Heer
Herst.-Nr.:
     609875
EAN/GTIN:
     4260280964027
Suchbegriffe:
LH - Ludwig Heer
609875
CHEF´S-PROBE-S-800-1.5
temperaturmessgerät
LH - Ludwig Heer CHEF´S-PROBE-S-800-1.5 Temperatur-Messgerät -200 - 450 °C Fühler-Typ Pt1000

Temperaturmessgerät Chef`s Probe, mit 1,5mm Fühler, grau, mit Kabel

höchste Präzision für perfekte Ergebnisse
extrem dünner und schneller Fühler
Bluetooth-Verbindung incl. App
modernes Design

Chef’s probe unterscheidet sich von allen auf dem Markt verfügbaren Küchenthermometern vor allem durch seine extrem dünnen und schnellen Fühler. Es stehen Fühler mit 80 cm langen und 30 cm kurzen, 250° C hitzebeständigen Kabeln und direkt anzusteckende Fühler zur Auswahl.

Mit Ausnahme von Thermoelementen, die äußerst ungeeignet für den Einsatz in Küchen sind, haben Küchenthermometer Fühler im Regelfall einen Durchmesser von ca. 3 mm und eine Reaktionszeit von 7-15 Sekunden. Der Chef’s probe Fühler hat einen Durchmesser von 1,5 mm und eine Reaktionszeit von ca. 1-4 Sekunden.
Chef’s probe wird in Deutschland hergestellt und ist sehr wertig verarbeitet. Es lässt sich durch seinen eingebauten Magneten hervorragend an ferromagnetischen Oberflächen, die an fast allen Küchen zu finden sind, befestigen. Es gibt zusätzliche Accessoires, wie praktische und stilvolle Halterungen.

Die Front ist in 3 unterschiedlichen Farben erhältlich und lässt sich einfach mit einem kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher austauschen.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 4 s · Anzeige (Details): 3 zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, „180° drehbar“ · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 136 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.1 °C · Messrate: ca. 2 Messungen pro Sekunde · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): -200 °C · Weitere technische Daten: Genauigkeit Gerät: -20 °C bis +100°C: +/- 0,1 K +/- 1 Digit sonst +/- 0,2% vom Messwert +/- 1 Digit zuzüglich Fühlerabweichung
Genauigkeit Fühler: +/-0,15 K +/- 0,2% vom Messwert (DIN Klasse A)
Messbereich Gerät: -200...450°C
Messbereich Fühler: -70...250°C
Bluetooth V4.1: Chipsatz CSR1010; Endproduktlisting QD-ID 42535, bruchfestes ABS Gehäuse · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messgerät mit 2 AA Batterien und integriertem Magnet,Temperaturfühler LHDCG-S-800-1,5 (Fühler am 80 cm langem Silikonkabel)

Hinweis:
Laden Sie die gratis „chef’sprobe“ App im appstore oder im google playstore.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 51 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
LH - Ludwig Heer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Typ:
Pt1000
Typ (Hersteller-Typ):
CHEF´S-PROBE-S-800-1.5
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
4 s
Fühler-Länge:
100 mm
Anzeige (Details):
3 zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung|ツ| „180° drehbar“
Messrate:
ca. 2 Messungen pro Sekunde
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
136 g
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: kontaktthermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 207,60*
€ 246,02*
Frei Haus
ab € 201,01*
€ 246,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LH - Ludwig Heer
609833
ab € 50,22*
Sonstiges
LH - Ludwig Heer
609830
ab € 65,11*
Sonstiges
LH - Ludwig Heer
609831
ab € 68,64*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.