Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASE30-N-FA125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849768-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE30-N-FA125
EAN/GTIN:
     4012802811780
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASE30-N-FA125

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
FA106 = besonders geräuscharme Lager
FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 1040 g · Herst.-Teilenr.: PASE30-N-FA125 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Produktabmessung, Ø: 82 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASE30-N-FA125 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 82 mm x 82 mm
Produktabmessung, Ø:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
158 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASE30-N-FA125
Typ (Hersteller-Typ):
PASE30-N-FA125
Bohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
1040 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
€ 7,90*
ab € 28,21*
€ 36,34*
5 Tage
64
€ 5,99*
ab € 27,47*
€ 36,35*
2 Tage
64
€ 4,90*
ab € 29,07*
€ 37,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,57*
€ 44,07*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 62,81*
€ 74,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 62,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.