Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASE40-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851177-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE40-N
EAN/GTIN:
     4012802838541
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASE40-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
FA106 = besonders geräuscharme Lager
FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 1840 g · Herst.-Teilenr.: PASE40-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 179 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm · Produktabmessung, Ø: 99 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASE40-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 99 mm x 99 mm
Produktabmessung, Ø:
99 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
179 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASE40-N
Typ (Hersteller-Typ):
PASE40-N
Bohrungs-Ø:
40 mm
Gewicht:
1840 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 29,67*
€ 40,17*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 29,79*
€ 40,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,64*
€ 41,22*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 29,57*
€ 41,23*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 62,85*
€ 75,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 62,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.