Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RASE90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851189-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RASE90
EAN/GTIN:
     4012802795165
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RASE90

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen
FA125 = Corrotect beschichtetes Gehäuse.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 90 mm · Gewicht: 12120 g · Herst.-Teilenr.: RASE90 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 200 mm · Typ (Hersteller-Typ): RASE90 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 200 mm x 200 mm
Produktabmessung, Ø:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RASE90
Typ (Hersteller-Typ):
RASE90
Bohrungs-Ø:
90 mm
Gewicht:
12120 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 273,17*
€ 294,66*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 271,37*
€ 294,67*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 271,76*
€ 295,28*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 273,92*
€ 296,10*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 574,70*
€ 617,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,82*
€ 735,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,12*
€ 731,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,82*
€ 724,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,96*
€ 710,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,70*
€ 683,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.